Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

LED transformer for EBL-350-7

LED transformer for EBL-350-7

Ürün no. 0976504435

EAN 4062856506378

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
LED transformer for EBL-350-7

Ürün no. 0976504435
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
For EBL-350-7
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min. giriş voltajı

220 V

Maks. giriş voltajı

240 V

Maks. akım

350 mA

Özgül güç

9 W

Çıkış gücü

9 W

Bağlantı tipi (birincil)

Vida terminal

Bağlantı tipi (ikincil)

Geçmeli sistem LD1

Kablo uzunluğu (birincil)

2000 mm

Kablo uzunluğu (ikincil)

160 mm

Bağlantı sayısı

1 ADET

Kısılabilir

Arka kenar ışık ayar düğmesi

Muhafaza malzemesi

Plastik

Muhafaza rengi

Beyaz

Uzunluk

76 mm

Genişlik

39 mm

Yükseklik

25 mm

Çap

65 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler