LED transformer for EBL-350-7
LED transformer for EBL-350-7
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão mín. de entrada | 220 V |
Tensão máx. de entrada | 240 V |
Corrente máx. | 350 mA |
Potência nominal | 9 W |
Potência de saída | 9 W |
Tipo de ligação (primária) | Terminal de aparafusar |
Tipo de ligação (secundária) | Sistema de encaixe LD1 |
Comprimento do cabo (primário) | 2000 mm |
Comprimento do cabo (secundário) | 160 mm |
Número de ligações | 1 UNID |
Regulável | Regulador de fase descendente |
Material da caixa de proteção | Plástico |
Cor da estrutura | Branco |
Comprimento | 76 mm |
Largura | 39 mm |
Altura | 25 mm |
Diâmetro | 65 mm |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |