LED transformer for EBL-350-7
LED transformer for EBL-350-7
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1936917.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Min. inngangsspenning | 220 V |
Maks. inngangsspenning | 240 V |
Maks. strømstyrke | 350 mA |
Nominell effekt | 9 W |
Utgangseffekt | 9 W |
Koblingstype (primær) | Skruterminal |
Koblingstype (sekundær) | Plug-in system LD1 |
Kabellengde (primær) | 2000 mm |
Kabellengde (sekundær) | 160 mm |
Antall koblinger | 1 STK |
Dimbar | Etterfølgende dimmer |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Hvit |
Lengde | 76 mm |
Bredde | 39 mm |
Høyde | 25 mm |
Diameter | 65 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |