Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

LED transformer for EBL-350-7

LED transformer for EBL-350-7

Art.-nr. 0976504435

EAN 4062856506378

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
LED transformer for EBL-350-7

Art.-nr. 0976504435
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
For EBL-350-7
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min. ingangsspanning

220 V

Max. ingangsspanning

240 V

Maximale stroomsterkte

350 mA

Vermogen

9 W

Uitgangsvermogen

9 W

Verbindingstype (primair)

Schroefklem

Aansluitingstype (secondair)

Plug-in systeem LD1

Kabellengte (primair)

2000 mm

Kabellengte (secundair)

160 mm

Aantal aansluitingen

1 st

Dimbaar

Met achterranddimmer

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Wit

Lengte

76 mm

Breedte

39 mm

Hoogte

25 mm

Diameter

65 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie