LED transformer for EBL-350-7
LED transformer for EBL-350-7
Cod. art. 0976504435
EAN 4062856506378
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tensione di ingresso min | 220 V |
Tensione di ingresso max | 240 V |
Corrente max | 350 mA |
Potenza nominale | 9 W |
Potenza resa | 9 W |
Tipo collegamento (principale) | Terminale a vite |
Tipo collegamento (secondario) | Sistema a innesto LD1 |
Lunghezza cavo (principale) | 2000 mm |
Lunghezza cavo (secondaria) | 160 mm |
Numero collegamenti | 1 PZ |
Dimmerabile | Varialuce d'uscita |
Materiale della carcassa | Plastica |
Colore carcassa | Bianco |
Lunghezza | 76 mm |
Larghezza | 39 mm |
Altezza | 25 mm |
Diametro | 65 mm |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |