LED transformer for EBL-350-7
LED transformer for EBL-350-7
Cikksz. 0976504435
EAN 4062856506378
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Min. bemeneti feszültség | 220 V |
Max. bemeneti feszültség | 240 V |
Max. áramerősség | 350 mA |
Névleges teljesítmény | 9 W |
Kimeneti teljesítmény | 9 W |
Csatlakozótípus (primer) | Csavaros terminál |
Csatlakozótípus (szekunder) | Csatlakozórendszer LD1 |
Kábelhossz (primer) | 2000 mm |
Kábelhossz (szekunder) | 160 mm |
Csatlakozók száma | 1 darab |
Leszabályozható | Záróél-tompító |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Fehér |
Hosszúság | 76 mm |
Szélesség | 39 mm |
Magasság | 25 mm |
Átmérő | 65 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |