LED transformer for EBL-350-7
LED transformer for EBL-350-7
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1936917.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Tension d'entrée min. | 220 V |
Tension d'entrée max. | 240 V |
Intensité max. | 350 mA |
Puissance | 9 W |
Puissance de sortie | 9 W |
Type de connexion (primaire) | Serre-câble à filetage interne |
Type de connexion (secondaire) | Système enfichable LD1 |
Longueur de câble (primaire) | 2000 mm |
Longueur de câble (longueur secondaire) | 160 mm |
Nombre de connections | 1 PCS |
À intensité variable | Variateur à coupure de phase descendante |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Blanc |
Longueur | 76 mm |
Largeur | 39 mm |
Hauteur | 25 mm |
Diamètre | 65 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |