Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

LED transformer for EBL-350-7

LED transformer for EBL-350-7

Nº de art. 0976504435
EAN 4062856506378
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
For EBL-350-7
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión de entrada mínima

220 V

Tensión de entrada máxima

240 V

Corriente máxima

350 mA

Nivel de potencia

9 W

Potencia de salida

9 W

Tipo de conexión (principal)

Regleta de conexión

Tipo de conexión (secundaria)

Sistema de conexión LD1

Longitud del cable (principal)

2000 mm

Longitud del cable (secundario)

160 mm

Número de conexiones

1 Uds

Atenuable

Regulador de fin

Material de la carcasa

Plástico

Color de la carcasa

Blanco

Longitud

76 mm

Anchura

39 mm

Altura

25 mm

Diámetro

65 mm

Clase de protección IP

IP 20

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector