Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

LED transformer for EBL-350-5

LED transformer for EBL-350-5

Ürün no. 0976506008

EAN 4062856581283

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
LED transformer for EBL-350-5

Ürün no. 0976506008
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
For EBL-350-5
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Giriş voltajı

230 V

Min. giriş voltajı

220 V

Maks. giriş voltajı

240 V

Min. frekans

50 Hz

Maks. frekans

60 Hz

Maks. akım

350 mA

Min. çıkış gücü

5 W

Kablo uzunluğu (ikincil)

200 mm

Bağlantı sayısı

1 ADET

Kısılabilir

Arka kenar ışık ayar düğmesi

Muhafaza malzemesi

Plastik

Muhafaza rengi

Beyaz

Yükseklik

24 mm

Çap

65 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler