Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

LED transformer for EBL-350-5

LED transformer for EBL-350-5

Art.-nr. 0976506008

EAN 4062856581283

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
LED transformer for EBL-350-5

Art.-nr. 0976506008
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
For EBL-350-5
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

230 V

Min. ingangsspanning

220 V

Max. ingangsspanning

240 V

Minimale frequentie

50 Hz

Maximale frequentie

60 Hz

Maximale stroomsterkte

350 mA

Min. uitgangsvermogen

5 W

Verbindingstype (primair)

0 - Niet van toepassing

Aansluitingstype (secondair)

0 - Niet van toepassing

Kabellengte (secundair)

200 mm

Aantal aansluitingen

1 st

Dimbaar

Met achterranddimmer

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Wit

Hoogte

24 mm

Diameter

65 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie