LED transformer for EBL-350-5
LED transformer for EBL-350-5
Cod. art. 0976506008
EAN 4062856581283
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tensione di ingresso | 230 V |
Tensione di ingresso min | 220 V |
Tensione di ingresso max | 240 V |
Frequenza min | 50 Hz |
Frequenza max | 60 Hz |
Corrente max | 350 mA |
Potenza di uscita min | 5 W |
Lunghezza cavo (secondaria) | 200 mm |
Numero collegamenti | 1 PZ |
Dimmerabile | Varialuce d'uscita |
Materiale della carcassa | Plastica |
Colore carcassa | Bianco |
Altezza | 24 mm |
Diametro | 65 mm |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |