Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED transformer for EBL-350-5

LED transformer for EBL-350-5

Cikksz. 0976506008

EAN 4062856581283

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
LED transformer for EBL-350-5

Cikksz. 0976506008

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For EBL-350-5
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Bemeneti feszültség

230 V

Min. bemeneti feszültség

220 V

Max. bemeneti feszültség

240 V

Min. frekvencia

50 Hz

Max. frekvencia

60 Hz

Max. áramerősség

350 mA

Min. kimeneti teljesítmény

5 W

Kábelhossz (szekunder)

200 mm

Csatlakozók száma

1 darab

Leszabályozható

Záróél-tompító

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Fehér

Magasság

24 mm

Átmérő

65 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk