LED transformer 12 V LED-T-12-4-EW-Zigbee
LED transformer 12 V LED-T-12-4-EW-Zigbee
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão de entrada | 230 V |
Tensão de saída | 12 V |
Potência nominal | 60 W |
Potência de saída | 60 W |
Sistema de controlo | Sem controlo de rádio |
Tipo de ligação (primária) | Tomada europeia |
Tipo de ligação (secundária) | Sistema de encaixe LED A |
Comprimento do cabo (primário) | 2000 mm |
Comprimento do cabo (secundário) | 200 mm |
Número de ligações | 6 UNID |
Regulável | Sim |
Material da caixa de proteção | Plástico |
Cor da estrutura | Branco |
Comprimento | 290 mm |
Largura | 44 mm |
Altura | 16 mm |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!