LED transformer 12 V LED-T-12-4-EW-Zigbee
LED transformer 12 V LED-T-12-4-EW-Zigbee
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Inngangsspenning | 230 V |
Utgangsspenning | 12 V |
Nominell effekt | 60 W |
Utgangseffekt | 60 W |
Kontrollsystem | Uten radiokontroll |
Koblingstype (primær) | Europlugg |
Koblingstype (sekundær) | Plug-in system LED A |
Kabellengde (primær) | 2000 mm |
Kabellengde (sekundær) | 200 mm |
Antall koblinger | 6 STK |
Dimbar | Ja |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Hvit |
Lengde | 290 mm |
Bredde | 44 mm |
Høyde | 16 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.