Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED transformer 12 V LED-T-12-4-EW-Zigbee

LED transformer 12 V LED-T-12-4-EW-Zigbee

Cikksz. 0976502423
EAN 4062856568536
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
LED transformer 12 V with 1-channel colour and dimming control via radio or Zigbee
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Bemeneti feszültség

230 V

Kimeneti feszültség

12 V

Névleges teljesítmény

60 W

Kimeneti teljesítmény

60 W

Vezérlőrendszer

Rádióvezérlő nélkül

Csatlakozótípus (primer)

Euro dugó

Csatlakozótípus (szekunder)

Csatlakozórendszer LED A

Kábelhossz (primer)

2000 mm

Kábelhossz (szekunder)

200 mm

Csatlakozók száma

6 darab

Leszabályozható

Igen

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Fehér

Hosszúság

290 mm

Szélesség

44 mm

Magasság

16 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
4-channel remote control for LED-T-12-4-EW-Zigbee

SWTCH-EL-4C-REM-CON-LED-T-12-4-EW-ZIGBEE

For remote wireless control of transformer LED-T-12-4-EW-Zigbee
x 1 db