LED transformer 12 V LED-T-12-4-EW-Zigbee
LED transformer 12 V LED-T-12-4-EW-Zigbee
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1936917.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Tension d'entrée | 230 V |
Tension de sortie | 12 V |
Puissance | 60 W |
Puissance de sortie | 60 W |
Système de contrôle | Sans commande radio |
Type de connexion (primaire) | Fiche européenne |
Type de connexion (secondaire) | Système enfichable LED A |
Longueur de câble (primaire) | 2000 mm |
Longueur de câble (longueur secondaire) | 200 mm |
Nombre de connections | 6 PCS |
À intensité variable | Oui |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Blanc |
Longueur | 290 mm |
Largeur | 44 mm |
Hauteur | 16 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!