LED transformer 12 V LED-T-12-4-EW-Zigbee
LED transformer 12 V LED-T-12-4-EW-Zigbee
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1936917.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tensión de entrada | 230 V |
Tensión de salida | 12 V |
Nivel de potencia | 60 W |
Potencia de salida | 60 W |
Sistema de control | Sin radiocontrol |
Tipo de conexión (principal) | Enchufe europeo |
Tipo de conexión (secundaria) | Sistema de conexión LED A |
Longitud del cable (principal) | 2000 mm |
Longitud del cable (secundario) | 200 mm |
Número de conexiones | 6 Uds |
Atenuable | Sí |
Material de la carcasa | Plástico |
Color de la carcasa | Blanco |
Longitud | 290 mm |
Anchura | 44 mm |
Altura | 16 mm |
Clase de protección IP | IP 20 |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!