Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

LED trafo 12 V LED-T-12-3 EW

LED trafo 12 V LED-T-12-3 EW

Ürün no. 0976502417

EAN 4062856559718

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
LED trafo 12 V LED-T-12-3 EW

Ürün no. 0976502417
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
LED transformer 12 V with 4-channel colour and dimming control
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Giriş voltajı

230 V

Frekans

122 Hz

Çıkış voltajı

12 V

Özgül güç

30 W

Çıkış gücü

30 W

Kontrol sistemi

Radyo kumandası olmadan

Bağlantı tipi (birincil)

Euro adaptör

Bağlantı tipi (ikincil)

Geçmeli sistem LED A

Kablo uzunluğu (birincil)

2000 mm

Kablo uzunluğu (ikincil)

230 mm

Bağlantı sayısı

24 ADET

Kısılabilir

Evet

Muhafaza malzemesi

Plastik

Muhafaza rengi

Beyaz

Uzunluk

255 mm

Genişlik

30 mm

Yükseklik

16 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
4-channel remote control for LED-T-12-3-EW

SWTCH-EL-4C-REM-CONT-LED-T-12-3-EW-BLACK

For wireless remote control of transformers LED-T-12-3-EW and LED-T-24-6