LED torch with magnet WHZ2
LED torch with magnet WHZ2
Ürün no. 0827806705
EAN 4068362160400
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. ışık akısı | 20 / 150 lm |
Ayarlanabilir odak | Hayır |
Aydınlatma mesafesi min./ maks. | 4 / 15 m |
IP koruma sınıfı | IP 66 |
Darbe direnci | IK07 |
Akü tasarımı | Mignon AA; LR6; AM3 |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -20 - 40 °C |
Muhafaza malzemesi | ABS/Polikarbonat |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 179,7 x 24 x 23 mm |
Renk | Siyah |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!