Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

LED torch with magnet WHZ2

LED torch with magnet WHZ2

Cod. art. 0827806705

EAN 4068362160400

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
LED torch with magnet WHZ2

Cod. art. 0827806705
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
With 150 lumens, COB LED for wide distribution of light and spotlight LED in the lamp head
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Flusso luminoso min/max

20 / 150 lm

Focalizzabile

No

Gamma di illuminazione min/max

4 / 15 m

Classe di protezione IP

IP 66

Resistenza all’impatto

IK07

Tipo di batteria

Mignon AA; LR6; AM3

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Temperatura di esercizio min/max

-20 a 40 °C

Materiale della carcassa

ABS/Policarbonato

Lunghezza x larghezza x altezza

179,7 x 24 x 23 mm

Colore

Nero

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-AA-MIGNON-LR06-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni