LED torch with magnet WHZ2
LED torch with magnet WHZ2
Cikksz. 0827806705
EAN 4068362160400
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. fényáram | 20 / 150 lm |
Fókuszálható | Nem |
Világítási tartomány min./max. | 4 / 15 m |
IP érintésvédelemi osztály | IP 66 |
Ütésállóság | IK07 |
Akkumulátor megnevezése | Mignon AA; LR6; AM3 |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Min./max. működési hőmérséklet | -20 eddig: 40 °C |
Ház anyaga | ABS/polikarbonát |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 179,7 x 24 x 23 mm |
Szín | Fekete |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!