Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

LED torch with magnet WHX2

LED torch with magnet WHX2

Ürün no. 0827806702

EAN 4065233065314

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
LED torch with magnet WHX2

Ürün no. 0827806702
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
COB-LED for wide distribution of light and spotlight LED in the lamp head
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. ışık akısı

40 / 100 lm

Ayarlanabilir odak

Hayır

Aydınlatma mesafesi min./ maks.

5 / 50 m

IP koruma sınıfı

IP 54

Akü tasarımı

Mignon AA; LR6; AM3

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

1 ADET

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-20 - 40 °C

Muhafaza malzemesi

Alüminyum/plastik

Uzunluk x genişlik x yükseklik

170 x 20 x 25 mm

Renk

Siyah

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pil High Power

KALEM PİL 1,5V-AA-MIGNON-LR6-ALKALİ

Yoğun enerjili uygulamalar için rakipsiz pil gücü