Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

LED torch with magnet WHX2

LED torch with magnet WHX2

Art. 0827806702
EAN 4065233065314
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
COB-LED for wide distribution of light and spotlight LED in the lamp head
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Fluxo mín./máx. de iluminação

40 / 100 lm

Foco ajustável

Não

Alcance de iluminação mín./máx.

5 / 50 m

Classe de proteção IP

IP 54

Bateria recarregável/designação da bateria

Mignon AA; LR6; AM3

Número de baterias recarregáveis/baterias

1 UNID

Temperatura mín./máx. de funcionamento

-20 a 40 °C

Material da caixa de proteção

Alumínio/plástico

Comprimento x largura x altura

170 x 20 x 25 mm

Cor

Preto

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pilha alcalina

PILHA ALCALINA AA LR6

Alimentação a pilhas imbatível para aplicações intensivas