LED torch with magnet WHX2
LED torch with magnet WHX2
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. lysstrøm | 40 / 100 lm |
Justerbart fokus | Nei |
Belysningsområde min./ maks. | 5 / 50 m |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Mignon AA; LR6; AM3 |
Antall oppladbare batterier/batterier | 1 STK |
Min./maks. driftstemperatur | -20 til 40 °C |
Materiale til hus | Aluminium/plast |
Lengde x bredde x høyde | 170 x 20 x 25 mm |
Farge | Svart |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.