Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

LED torch with magnet WHX2

LED torch with magnet WHX2

Cod. art. 0827806702

EAN 4065233065314

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
LED torch with magnet WHX2

Cod. art. 0827806702
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
COB-LED for wide distribution of light and spotlight LED in the lamp head
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Flusso luminoso min/max

40 / 100 lm

Focalizzabile

No

Gamma di illuminazione min/max

5 / 50 m

Classe di protezione IP

IP 54

Tipo di batteria

Mignon AA; LR6; AM3

Numero di batterie/batterie ricaricabili

1 PZ

Temperatura di esercizio min/max

-20 a 40 °C

Materiale della carcassa

Alluminio/plastica

Lunghezza x larghezza x altezza

170 x 20 x 25 mm

Colore

Nero

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-AA-MIGNON-LR06-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni