LED torch 4AA SURE FOOT Z0
LED torch 4AA SURE FOOT Z0
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48451.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lysstrøm | 170 lm |
Justerbart fokus | Nei |
Belysningsområde | 106 m |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Mignon AA; LR6; AM3 |
Antall oppladbare batterier/batterier | 4 STK |
Materiale til hus | Plast |
Lengde x bredde x høyde | 154 x 36 x 41 mm |
Materiale | ABS/PC |
Lysfarge | Hvit |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.