LED systems for furniture and interior fitting
LED systems for furniture and interior fitting
Art.-nr. 5995002883
EAN 4068362214882
-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: +49 7940 15-2400.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Productinformatie
Datasheets(X)
Lengte | 297 mm |
Breedte | 210 mm |
Hoogte | 19 mm |