LED svítilna Xtreme Power XP5
Svítilna Xtreme Power XP5 LED
AKU LED SVÍTILNA XP5 LED 1000LM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Akumulátor Xtreme Power (LiFePo4)
- Více cyklů nabití (≥ 5 000)
- Nízké samovybíjení
6 režimů svícení
Nízká a vysoká intenzita, blikání SOS, stroboskop, obrysové osvětlení
Multifunkční spínač (komfortní spínač)
Rychlé a snadné ovládání jednotlivých režimů svícení
Jednoruční ovládání ostření pomocí pojezdového mechanismu
Pohodlný a mnohem praktičtější než běžný otočný mechanismus
Funkce nouzového osvětlení v případě výpadku napájení
Systém řízení spotřeby
- Indikátor nabíjení – spínač indikuje momentální stav nabíjení akumulátoru (červená = nabíjení / zelená = nabito)
- Indikátor akumulátoru – spínač indikuje po dobu 3 sekund momentální hladinu nabití akumulátoru (zelená = 100–20 % / žlutá = ≤ 20 % / červená = ≤ 5 %)
Přepravní zámek
Zabraňuje neúmyslnému zapnutí světla
Pozlacené kontakty
Optimální ochrana proti korozi
Datové listy(X)
- Svítilna: Vhodná pro vnitřní i venkovní použití
- Akumulátor: Pro vnitřní použití (do uzavřeného a suchého prostředí)
Min./max. světelný proud | 100 / 1000 lm |
Dosah osvětlení min./ max. | 150 / 450 m |
Min./max. doba svícení | 8-60 h |
Doba nabíjení | 2.5 h |
Stupeň ochrany IP, světlo | IP 54 |
Typ krytí IP, nabíječka | IP 20 |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Třída ochrany nabíječky | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Typ akumulátoru / baterie | Li-FePO4 |
Jmenovité napětí | 6.4 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 5000 mAh |
Min./max. nabíjecí napětí | 100-240 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Min./max. provozní teplota | -20 až 40 °C |
Nabíjecí teplota min./max. | 5 až 30 °C |
Min./max. délka | 290-300 mm |
Materiál | ALU |
Typ zástrčky | C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!