LED světlo se snímačem, SL12-1
LED světlo se snímačem, SL12-1
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ světelného zdroje | LED |
Jmenovité napětí | 3.7 V/DC |
Typ sestavení | Šroubovací |
Materiál skříně | Plast |
Barva pouzdra | Barvy nerezové oceli |
Materiál skla | Plast |
Výkon | 0.4 W |
Počet diod LED | 9 ks |
Barva světla | Teplá bílá (WW) |
Teplota barev | 3400 K |
Min. index reprodukce barev (CRI) | 83 |
Délka | 90 mm |
Šířka | 70,5 mm |
Výška | 20 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Životnost světelného zdroje | 30000 h |
Světelný tok | 31 lm |
Min. osvětlení | 15 lx |
Max. osvětlení | 155 lx |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!