LED světlo, na omítku, ABL-12-1
LED světlo, na omítku, ABL-12-1
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ světelného zdroje | LED |
Jmenovité napětí | 12 V/DC |
Typ sestavení | Šroubovací |
Materiál skříně | Plast |
Barva pouzdra | Barvy nerezové oceli |
Materiál skla | Plast |
Výkon | 0.9 W |
Počet diod LED | 12 ks |
Barva světla | Teplá bílá (WW) |
Teplota barev | 3400 K |
Min. index reprodukce barev (CRI) | 83 |
Délka | 200 mm |
Typ připojení | Plug-in systém LED A |
Délka kabelu | 1800 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Životnost světelného zdroje | 3000 h |
Světelný tok | 73 lm |
Min. osvětlení | 23 lx |
Max. osvětlení | 220 lx |
Třída energetické účinnosti | E |