Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

LED sıva üstü lamba, ABL-12-1

LED sıva üstü lamba, ABL-12-1

Ürün no. 0976502155

EAN 4053479569949

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
LED sıva üstü lamba, ABL-12-1

Ürün no. 0976502155
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
Swivelling 12 V LED light with motion detector
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamba tipi

LED

Nominal voltaj

12 V/DC

Montaj tipi

Vidalı

Muhafaza malzemesi

Plastik

Muhafaza rengi

Paslanmaz çelik renkleri

Işık merceği malzemesi

Plastik

Özgül güç

0,9 W

LED sayısı

12 ADET

Işık rengi

Sıcak beyaz (ScB)

Renk sıcaklığı

3400 K

Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI)

83

Uzunluk

200 mm

Bağlantı tipi

Geçmeli sistem LED A

Kablo uzunluğu

1800 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Aydınlatıcı dayanım ömrü

3000 h

Işık akısı

73 lm

Min. aydınlatma

23 lx

Maks. aydınlatma

220 lx

Enerji verimliliği sınıfı

E

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler