LED-skiltlys, Mini
LED-skiltlys, Mini
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Form | Rektangulær |
Lampetype | LED |
Lysfarge | Hvit |
Design | Montering |
Kabelkontakt | Med kabel |
Kabellengde | 0,5 m |
Min./maks. nominell spenning | 12 / 24 V/DC |
Nominell effekt | 1 W |
Lengde | 83 mm |
Høyde | 50 mm |
Dybde | 30 mm |
Godkjenningsmerke | ECE |