LED-sidemarkeringslys med 90° lampearm 12V/24V
LED-konturlys med 90 graders lampearm
MARKERINGSLYS LED LANG GUMMIARM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Toppdesign med klart glass
Med 3 LED-funksjoner:
- Posisjonslys
- Baklys
- Sidemarkeringslys
LED-enheten er helt dekket med PUR
Hvis glasset er skadet, trenger ikke fuktighet inn i kontaktområdet
Fleksibel lampearm laget av varmebestandig gummimateriale
![]() | |
Design | 90° lampearm |
Lampetype | LED |
Lysfarge | Rød/hvit/gul |
Kabelkontakt | Med kabel |
Kabellengde | 1,75 m |
Min./maks. nominell spenning | 12 / 24 V/DC |
Nominell effekt | 4 W |
Materiale til hus | Gummi |
Farge på hus | Svart |
Godkjenningsmerke | ADR |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.