LED-sidemarkeringslys Med vinkelbrakett
LED sidemarkeringslys med brakett
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Design | Med vinkelbrakett |
Lampetype | LED |
Lysfarge | Oransje |
Kabelkontakt | Med kabel |
Kabellengde | 0,5 m |
Min./maks. nominell spenning | 10 / 30 V/DC |
Funksjoner | Sidemarkeringslys |
Lengde | 110,8 mm |
Bredde | 50,8 mm |
Høyde | 22 mm |
Godkjenningsmerke | ADR |
Sammenligningsnummer | 2PS 963 639-071 |