LED-sidemarkeringslys 24 V Universal
Brakett for LED-sidemarkeringslys
MARKERINGSLYS 24V LED GUL 110X38X25MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Integrert beskyttelse mot omvendt polaritet
Universalt hullmønster for vinkelbrakett
Enkel montering
![]() | |
Design | Med vinkelbrakett |
Lampetype | LED |
Antall LED-er | 3 STK |
Lysfarge | Oransje |
Kabelkontakt | Skrueforbindelse |
Nominell spenning | 24 V/DC |
Funksjoner | Sidemarkeringslys |
Nominell effekt | 0.55 W |
Lengde | 110 mm |
Bredde | 38 mm |
Høyde | 24,2 mm |
Hullavstand | 70 mm |
Godkjenningsmerke | ADR |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68 |