LED-sidemarkeringslys 24 V
LED sidemarkeringslys, universal Hella design
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- 100 % vanntett på grunn av HOTMELT-kabeltilkoblingen
- Hella-design: 50 x 110 mm
HOTMELT-metoden er en spesiell prosess dvs. varmebinding av kabelen til lampehuset for å skape vanntett forsegling og permanent feste.
![]() | |
Lampetype | LED |
Lysfarge | Oransje |
Kabelkontakt | 90° HOTMELT-kontakt |
Kabellengde | 0,5 m |
Nominell spenning | 24 V/DC |
Funksjoner | Sidemarkeringslys |
Nominell effekt | 1 W |
Lengde | 110 mm |
Bredde | 50 mm |
Høyde | 12 mm |
Hullavstand | 70 mm |
Godkjenningsmerke | ADR |
Sammenligningsnummer | 2PS 963 639-011 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.