LED seyyar spot lamba, şarj edilebilir, WLHS 1
LED seyyar spot lamba, şarj edilebilir, WLHS 1
Ürün no. 0827820210
EAN 4056807402086
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Işık akısı | 1040 lm |
Aydınlatma mesafesi | 250 m |
Ana ışığın aydınlatma süresi | 6 h |
Ana ışığın yanıp sönme modunda aydınlatma süresi | 16 h |
Pilot ışığın aydınlatma süresi | 6 h |
Şarj süresi | 9 h |
IP koruma tipi, lamba | IP 54 |
IP koruma tipi şarj ünitesi | IP 20 |
Çıkış voltajı | 7,4 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 8000 mAh |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Koruma sınıfı lamba | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Koruma sınıfı şarj ünitesi | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Min./maks. şarj gerilimi | 100-240 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Min./maks. otomobil şarj gerilimi | 12-24 V/DC |
Bağlantı tipi | mini DC |
Elektrik fişi uzunluğu | 1800 mm |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -25 - 50 °C |
Şarj sıcaklığı, min./maks. | 5 - 30 °C |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 121 x 119 x 319 mm |
Fiş tipi | C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!