Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

LED şerit FLB-24-5 RGB

LED şerit FLB-24-5 RGB

Ürün no. 0976506030

EAN 4056807730219

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
LED şerit FLB-24-5 RGB

Ürün no. 0976506030
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
LED light strip made of plastic with RGB colours
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

24 V

Özgül güç

14,4 W

Güç değeri koşulları

Metre başına

Işık rengi

RGB

Lamba tipi

YMC

LED sayısı

300 ADET

Işık akısı koşulları

metre başına

Uzunluk

5000 mm

Genişlik

10 mm

Yükseklik

2,4 mm

Kesit uzunluğu

100 mm

Maks. uzunluk

5000 mm

Malzeme

Plastik

Montaj tipi

Yapıştırıcı ile uygun

Kablo uzunluğu

300 mm

Tasarım

With connection line (on both sides)

Enerji verimliliği sınıfı

A - A++

Aydınlatıcı dayanım ömrü

25000 h

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
FLB-24-5 RGB için RGB kumandası

SWITCH-EL-RGB-CONTROLLER-F-FLB-24-5-RGB

RGB wireless controller made of aluminium for RGB LED light strips
x 1 ad.
LED transformer 24 V LED-T-24-6

TRAFO-LED-24V-96W-LED-T-24-6-IP67

LED transformer 24 V with bare cable ends, with protection class IP67
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
FLB-24-5 RGB için bağlantı kablosu seti

CONCBL-SET-(F.LGHTBA-FLB-24-5-RGB)

Connection lines made of plastic for LED light strips with RGB light colour
x 5 ad.
FLB-24-5 RGB için esnek konnektör seti

CON-SET-(F.LGHTSTR-(FLB-24-5-RGB))-FLEX

Connection cables for LED light strips with RGB light colour
x 5 ad.
FLB-24-5 RGB için sert konnektör seti

VERB-SET-(F.LGHTSTR-(FLB-24-5-RGB))-RIGD

For connecting to LED light strip FLB-24-5 RGB
x 5 ad.