LED-sensorlys SL12-1
LED-sensorlys SL12-1
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Lampetype | LED |
Nominell spenning | 3.7 V/DC |
Type montering | Skrues på |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Rustfrie stålfarger |
Materiale til lysglass | Plast |
Nominell effekt | 0.4 W |
Antall LED-er | 9 STK |
Lysfarge | Varm hvit (WW) |
Fargetemperatur | 3400 K |
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 83 |
Lengde | 90 mm |
Bredde | 70,5 mm |
Høyde | 20 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Levetid for lyskilde | 30000 h |
Lysstrøm | 31 lm |
Min. lysstyrke | 15 lx |
Maks. lysstyrke | 155 lx |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.