LED rotující maják 12V/30V Velmi plochá konstrukce
LED maják, upevnění magnetem
OSVĚTLENÍ MAJÁK 12/30V ŽLUTÝ NA MAGNET
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
10 světelných obrazců
- Jednoduché, dvojité a trojité záblesky
- Otáčení, blikání, střídavé blikání, rychle nebo pomalu
Konstrukce s upevněním magnetem, na niž se vztahují omezení rychlosti
Datové listy(X)
Typ světelného zdroje | LED |
Počet diod LED | 10 ks |
Barva | Žlutá |
Kabelová přípojka | Magnetické upevnění a zástrčka do zapalovače |
Max. rychlost | 80 km/h |
Min. jmenovité napětí | 10 V/DC |
Max. jmenovité napětí | 30 V/DC |
Max. délka kabelu | 4 m |
Průměr | 147,2 mm |
Výška | 76,9 mm |
Stupeň krytí | IP 67 |