LED rotující maják 12V/30V Velmi plochá konstrukce
Maják LED, montáž na trubku
OSVĚTLENÍ MAJÁK 12/30V ŽLUTÝ 3 ŠROUBY
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
10 světelných obrazců
- Nepřerušované světlo
- Jednoduchý, dvojitý a trojitý záblesk
- Rotující, blikající, střídavě blikající, všechny tyto možnosti rychle nebo pomalu
Datové listy(X)
Typ světelného zdroje | LED |
Počet diod LED | 10 ks |
Barva | Žlutá |
Kabelová přípojka | Flexibilní upevnění na trubkové hrdlo |
Min. jmenovité napětí | 10 V/DC |
Max. jmenovité napětí | 30 V/DC |
Průměr | 147,2 mm |
Výška | 170,9 mm |
Stupeň krytí | IP 66 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!