Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED rendszámtábla világítás, Mini

LED rendszámtábla világítás, Mini

Cikksz. 081242 612
EAN 4053479482712
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
Forma

Négyszögletes

Világítótest típusa

LED

Fény színe

Fehér

Kivitel

Felszerelés

Kábelcsatlakozás

Kábellel

Kábelhossz

0.5 m

Min./max. névleges feszültség

12 / 24 V/DC

Névleges teljesítmény

1 W

Hosszúság

83 mm

Magasság

50 mm

Mélység

30 mm

Ellenőrző jel

ECE

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk