LED recessed profile EBP-1
LED recessed profile EBP-1
Cikksz. 0976502080
EAN 4062856545292
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Alumínium/Alumínium |
Bevonat | Eloxált |
Szín | Fekete |
Hosszúság | 2500 mm |
Szélesség | 22 mm |
Magasság | 13,2 mm |
Marófurat szélessége | 17 mm |
Marófurat mélysége | 11,4 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!