LED recessed light EBL-350-1 set
LED recessed light EBL-350-1 set
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lampetype | LED |
Antall lamper | 3 STK |
Nominell spenning | 230 V |
Maks. strømstyrke | 350 mA |
Type montering | For innkapsling |
Materiale til hus | Presstøpt sink |
Farge på hus | Hvit |
Materiale til lysglass | Plast |
Nominell effekt | 3 W |
Antall LED-er | 1 STK |
Lysfarge | Varm hvit (WW) |
Fargetemperatur | 3000 K |
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 80 |
Høyde | 18 mm |
Utvendig diameter | 38 mm |
Installasjonsdiameter | 30 mm |
Installasjonsdybde | 24 mm |
Antall deler i sortiment/sett | 11 STK |
Kabellengde | 300 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Levetid for lyskilde | 50000 h |
Lysstrøm | 250 lm |
Med bryter | Nei |
Energieffektivitetsklasse | F |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.