LED recessed light EBL-350-1 set
LED recessed light EBL-350-1 set
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ světelného zdroje | LED |
Počet svítidel | 3 ks |
Jmenovité napětí | 230 V |
Max. proud | 350 mA |
Typ sestavení | Pro vestavění |
Materiál skříně | Zinkový odlitek |
Barva pouzdra | Bílá |
Materiál skla | Plast |
Výkon | 3 W |
Počet diod LED | 1 ks |
Barva světla | Teplá bílá (WW) |
Teplota barev | 3000 K |
Min. index reprodukce barev (CRI) | 80 |
Výška | 18 mm |
Vnější průměr | 38 mm |
Průměr instalace | 30 mm |
Instalační hloubka | 24 mm |
Počet kusů v sadě | 11 ks |
Délka kabelu | 300 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Životnost světelného zdroje | 50000 h |
Světelný tok | 250 lm |
Se spínačem | Ne |
Třída energetické účinnosti | F |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!