LED recessed light EBL-24-14 set
LED recessed light EBL-24-14 set
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lampetype | LED |
Antall lamper | 3 STK |
Nominell spenning | 24 V |
Type montering | For innkapsling |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Rustfrie stålfarger |
Materiale til lysglass | Plast |
Farge på linse | Hvit |
Nominell effekt | 4 W |
Antall LED-er | 72 STK |
Lysfarge | Justerbar hvit |
Min. fargetemperatur | 2700 K |
Maks. fargetemperatur | 5000 K |
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 92 |
Høyde | 13 mm |
Utvendig diameter | 75 mm |
Installasjonsdiameter | 68 mm |
Installasjonsdybde | 12 mm |
Antall deler i sortiment/sett | 4 STK |
Koblingstype | Plug-in system LD2 |
Kabellengde | 2500 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Levetid for lyskilde | 54000 h |
Lysstrøm | 270 lm |
Med bryter | Ja |
Energieffektivitetsklasse | G |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.