LED recessed light EBL-24-14 set
LED recessed light EBL-24-14 set
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562713.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ světelného zdroje | LED |
Počet svítidel | 3 ks |
Jmenovité napětí | 24 V |
Typ sestavení | Pro vestavění |
Materiál skříně | Plast |
Barva pouzdra | Barvy nerezové oceli |
Materiál skla | Plast |
Barva objektivu | Bílá |
Výkon | 4 W |
Počet diod LED | 72 ks |
Barva světla | Nastavitelná bílá |
Min. teplota barev | 2700 K |
Max. teplota barev | 5000 K |
Min. index reprodukce barev (CRI) | 92 |
Výška | 13 mm |
Vnější průměr | 75 mm |
Průměr instalace | 68 mm |
Instalační hloubka | 12 mm |
Počet kusů v sadě | 4 ks |
Typ připojení | Plug-in systém LD2 |
Délka kabelu | 2500 mm |
Stupeň krytí | IP 44 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Životnost světelného zdroje | 54000 h |
Světelný tok | 270 lm |
Se spínačem | Ano |
Třída energetické účinnosti | G |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!