LED recessed light EBL-24-11 set
LED recessed light EBL-24-11 set
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ světelného zdroje | LED |
Počet svítidel | 3 ks |
Jmenovité napětí | 24 V |
Typ sestavení | Pro vestavění |
Materiál skříně | Plast |
Barva pouzdra | Barvy nerezové oceli |
Materiál skla | Plast |
Barva objektivu | Bílá |
Výkon | 3 W |
Počet diod LED | 33 ks |
Barva světla | Teplá bílá (WW) |
Teplota barev | 3000 K |
Min. index reprodukce barev (CRI) | 80 |
Vnější průměr | 68 mm |
Průměr instalace | 57 mm |
Instalační hloubka | 8 mm |
Počet kusů v sadě | 4 ks |
Typ připojení | Plug-in systém LD2 |
Délka kabelu | 2000 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Životnost světelného zdroje | 50000 h |
Světelný tok | 180 lm |
Se spínačem | Ne |
Třída energetické účinnosti | A– A++ |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!