LED recessed light EBL-230V-3
LED recessed light EBL-230V-3
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lampetype | LED |
Nominell spenning | 230 V |
Type montering | For innkapsling |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Hvit |
Materiale til lysglass | Plast |
Farge på linse | Gjennomsiktig |
Nominell effekt | 5 W |
Antall LED-er | 1 STK |
Lysfarge | Justerbar hvit |
Min. fargetemperatur | 3000 K |
Maks. fargetemperatur | 4000 K |
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 80 |
Lengde | 76 mm |
Bredde | 27 mm |
Høyde | 45 mm |
Installasjonsdiameter | 68 mm |
Installasjonsdybde | 46 mm |
Koblingstype | Skruterminal |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Levetid for lyskilde | 40000 h |
Lysstrøm | 450 lm |
Lysstyrke | 2528 lx |
Energieffektivitetsklasse | F |
Materiale | Plast |
Farge | Hvit |