LED recessed light EBL-230V-3
LED recessed light EBL-230V-3
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1936917.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type d'éclairage | LED |
Tension nominale | 230 V |
Type de montage | Pour encastrement |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Blanc |
Matière de la lentille de phare | Plastique |
Couleur de la lentille | Transparent |
Puissance | 5 W |
Nombre de LED | 1 PCS |
Couleur de lumière | Blanc réglable |
Température de couleur min. | 3000 K |
Température de couleur max. | 4000 K |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
Longueur | 76 mm |
Largeur | 27 mm |
Hauteur | 45 mm |
Diamètre d'installation | 68 mm |
Profondeur d'installation | 46 mm |
Type de connexion | Serre-câble à filetage interne |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Durée de vie de la source lumineuse | 40000 h |
Flux lumineux | 450 lm |
Éclairement | 2528 lx |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Matière | Plastique |
Couleur | Blanc |